Ringpinsel, ⌀: 25mm

Artikel-Nr.: 087073 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 12 Stück
    0,91 € / 1 Stück
  • ab 24 Stück
    0,76 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
988 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 25 mm
Material, Griff Holz
Oberfläche natur
Produktart Ringpinsel
Einband des Pinsels Blechzwinge
Pinselkopf Form Rund
Material Borsten Kunstborste
geeignet für Dispersionsfarben; Fassadenfarben; Wandfarben
Einsatzbereich Streichen
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 087073 25
EAN / GTIN 4013307300946
Herstellernummer 83350410
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Ausführung:

Ringpinsel, „No Loss“, festsitzende, extrem robuste PET-Kunststoffborste verhindert Borstenverlust.
Der WESTEX Ringpinsel ist in den Durchmessern 20, 25, 30, 35, 40 und 45 mm erhältlich und eignet sich hervorragend für das Streichen mit Dispersions-, Fassaden- und Wandfarben. Die „No Loss“-Technologie sorgt durch extrem robuste, festsitzende PET-Kunststoffborsten für eine besonders lange Lebensdauer und verhindert Borstenverlust. Ideal für professionelle Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften:
  • Robuste PET-Kunststoffborsten.
  • Kein Borstenverlust („No Loss“).
  • Ergonomischer Griff.
  • Für Dispersions-, Fassaden- und Wandfarben geeignet.
  • Lieferbar in 6 Durchmessern: 20 – 45 mm.


Pflegehinweise:
Damit der Pinsel seine Qualität und Form über lange Zeit behält, empfehlen wir folgende Pflege:

1. Nach dem Gebrauch:
  • Entfernen Sie Farbreste sofort nach dem Streichen.
  • Reinigen Sie den Pinsel gründlich mit Wasser (bei Dispersionsfarben) oder einem geeigneten Lösungsmittel.
  • Spülen Sie abschließend mit klarem Wasser nach.
2. Trocknung:
  • Formen Sie die Borsten in ihre ursprüngliche Form zurück.
  • Lassen Sie den Pinsel hängend oder liegend trocknen – nicht auf den Borsten stehend.
3. Lagerung:
  • Trocken und sauber lagern.
  • Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.
4. Tipp zur Langlebigkeit:
  • Bei häufiger Nutzung gelegentlich mit Pinselpflegeöl oder milder Haarspülung behandeln.