• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Industrie-Ringpinsel, ⌀: 20mm

Artikel-Nr.: 087005 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Pinselgröße 2
Größe in Zoll 3/4 Zoll
20 mm
Anwendungsbereich Industrielacke; Öle; Fette; Lösemittelhaltige Lacke
Werkstoff Borste helle Chinaborste
Werkstoff Stiel unlackierter Holzstiel
Vorband weißer Kunststoffvorband
Einsatzbereich für Arbeiten für einfache Anstrich- und Reinigungsarbeiten
Verwendung Industrie & Einmalanwendungen
Produktart Ringpinsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 087005 20
EAN / GTIN 8595026044968
Herstellernummer 459404-329
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Ausführung:

Weißer Kunststoffvorband, unlackierter Holzstiel.
Pinsel für die Industrie und einfache Arbeiten. Helle Chinaborste.