• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Manometer-Satz GYA-63, Anzeigebereich: 0-1000bar

Artikel-Nr.: 086087 0-1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzeigebereich (bar) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Manometer-Anzeigebereich 0 bar - 1.000 bar
Produktart Hydraulik-Manometer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Herstellernummer GYA-63
Hersteller/verantwortliche Person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Ausführung:

Satz besteht aus dem Anschlussblock und passendem Glyzerin-gedämpftem Manometer. Ölanschlussgewinde 3/8-NPT innen / außen. Technische Daten: ⌀ 63 mm; Güteklasse 1,6 %.
Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der metrischen Normreihe, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. 100 % Kompatibilität zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.

Verwendung:

Der Manometer-Satz ist für alle Handpumpen Nr. 086050 geeignet.

Hinweis:

Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.