Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Nadelmarkierer FlyMarker® mini 85/45 plus Akkubetrieb, Akkukapazität: 2X4Ah

Artikel-Nr.: 085759 2X4

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085759 2X4
Herstellernummer 5163 30 000
Hersteller/verantwortliche Person MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum dauerhaften Kennzeichnen / Markieren / Beschriften von Einzel- und Serienteilen aus verschiedensten Werkstoffen (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe, Werkzeugstahl, gehärtete Stähle bis 62 HRC, etc.).
  • Leistungsstarker, elektromagnetischer Markiernadelantrieb.
  • Einfache, intuitiv zu bedienende Software mit Passwortschutz.
  • Hochauflösendes Farbdisplay.
  • Markiervorschau für sichere Markierungen.
  • Bruchfestes Gehäuse.
  • Schnittstellen: USB-A, USB-B und Ethernet.
  • Schriftart: Punktmatrix im Raster 5×7 oder 9×13, Schrifthöhe 1,0 – 10,0 mm und größer.
  • Schriftart für eine Schrifthöhe größer 10,0 mm auf Anfrage.
  • Hochwertige, doppelgeführte Linearführungen für präzise Markierergebnisse.
  • Rundteilmarkierung radial und axial sowie Kreisbogenmarkierung.
  • Inkl. HPGL-Paket (zum Markieren von individuellen Logos und Prüfzeichen, CE-Zeichen inkl.)
  • Inkl. Komfort-Paket (z.B. für Schichtkennung, Vorpositionierung, Mehrfachmarkierung, etc.)
  • Interner Speicher für mehrere hundert Markierdateien, Fonts und Logos.
  • In 15 Sprachen verfügbar.

Extrem handliches, 100% mobiles Akku-Handmarkiersystem mit integrierter Tastatur und hochaufgelöstem LC-Farbdisplay.
Markierfeld: 85 × 45 mm.
  • Stabileres Führungssystem.
  • Schlagmagnet extra stark (optional).

Lieferumfang:

Inklusive Bordwerkzeug, Vollhartmetall-Markiernadel 90°.Stellwinkel mit Antirutschauflage, Einstelllehre und Tragekoffer, 2×18 V Li-Ionen Akkus, Ladegerät.

Hinweis:

Optional erhältlich: Magnethalteblech Nr. 085758 120/45, Schlagmagnet Nr. 085779 120/45, Säulengestell Nr. 085783 MINI.