Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Nadelmarkierer FlyMarker® mini 65/30 Akkubetrieb, Akkukapazität: 2X2Ah

Artikel-Nr.: 085757 2X2

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085757 2X2
Herstellernummer 5160 30 000
Hersteller/verantwortliche Person MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum dauerhaften Kennzeichnen / Markieren / Beschriften von Einzel- und Serienteilen aus verschiedensten Werkstoffen (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe, Werkzeugstahl, gehärtete Stähle bis 62 HRC, etc.).
  • Leistungsstarker, elektromagnetischer Markiernadelantrieb.
  • Einfache, intuitiv zu bedienende Software mit Passwortschutz.
  • Hochauflösendes Farbdisplay.
  • Markiervorschau für sichere Markierungen.
  • Bruchfestes Gehäuse.
  • Schnittstellen: USB-A, USB-B und Ethernet.
  • Schriftart: Punktmatrix im Raster 5×7 oder 9×13, Schrifthöhe 1,0 – 10,0 mm und größer.
  • Schriftart für eine Schrifthöhe größer 10,0 mm auf Anfrage.
  • Hochwertige, doppelgeführte Linearführungen für präzise Markierergebnisse.
  • Rundteilmarkierung radial und axial sowie Kreisbogenmarkierung.
  • Inkl. HPGL-Paket (zum Markieren von individuellen Logos und Prüfzeichen, CE-Zeichen inkl.)
  • Inkl. Komfort-Paket (z.B. für Schichtkennung, Vorpositionierung, Mehrfachmarkierung, etc.)
  • Interner Speicher für mehrere hundert Markierdateien, Fonts und Logos.
  • In 15 Sprachen verfügbar.

Extrem handliches, 100% mobiles Akku-Handmarkiersystem mit integrierter Tastatur und hochaufgelöstem LC-Farbdisplay.
Markierfeld: 65 × 30 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Bordwerkzeug, Vollhartmetall-Markiernadel 90°.Stellwinkel mit Antirutschauflage, Einstelllehre und Tragekoffer, 2×18 V Li-Ionen Akkus, Ladegerät.

Hinweis:

Optional erhältlich: Magnethalteblech Nr. 085758 65/30, Säulengestell Nr. 085783 MINI.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit