RFID Reader, Typ: READER

Artikel-Nr.: 085671 READER
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
462 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Produktart RFID Technik

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085671 READER
EAN / GTIN 2050002043398
Hersteller/verantwortliche Person Industria Oberländer Ingenieur-GmbH & Co. KG, Hasenbergsteige 31 31, 70197 STUTTGART, Deutschland, www.industria.de

Beschreibung

Ausführung:

Gerät verwendet RFID-Übertragungstechnik (radio-frequency identification) und sendet im Bereich der Kurzwellen. Verbindung über HID (Eingabegerät).
  • Lesegerät zum berührungslosen Lesen geeigneter RFID-Chips.
  • Zum Anschließen an einen USB-Buchse Typ-A.
  • Sendet im Bereich der Kurzwellen.
  • Zur Verwendung im Innenbereich.
  • Verwendung bei Raumtemperatur.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Ab Windows 7 mit USB-Buchse Typ-A.
  • macOS mit USB-Buchse Typ-A.

Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen.

Vorteil:

Hoffmann Group Connected

Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.