Schriftbandkassette mit Polyester, Typ: W

Artikel-Nr.: 085539 W
Rabatt
170,00 €
Preis pro 1 Stück (10,50 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 29.03.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt pro Karton 10 St.
Etikettenfarbe weiß
Arbeitstemperatur -18 °C - 90 °C
Schriftbandlänge 7 m
Schriftbandbreite 9 mm
Schriftfarbe schwarz
Bandfarbe weiß
Bandmaterial Polyester
Produktart Schriftband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085539 W
EAN / GTIN 3026980930967
Hersteller/verantwortliche Person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

D1-Schriftbänder wurden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die für die meisten Etikettieraufgaben gebraucht werden. Sie haften auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen – einschließlich Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas – und verfügen über eine leicht ablösbare Rückseite für müheloses Anbringen. D1-Schriftbänder sind vielseitig, langlebig und in einer großen Auswahl an Breiten und Farben verfügbar – damit bringen Sie ganz stressfrei Organisation in Heim und Büro.

Lieferumfang:

10 × Schriftbandkassette 9 mm × 7 mm mit Polyester.