Permanentmarker, Schriftfarbe: R

Artikel-Nr.: 085130 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
939 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung edding 3000
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1,5 mm
Schreibfarbe rot
schnelltrocknend ja
wasserfest ja
nachfüllbar ja
Produktart Permanentmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085130 R
EAN / GTIN 4004764007974
Herstellernummer 4-3000-002 ROT
Hersteller/verantwortliche Person edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Beschreibung

Ausführung:

edding 3000, Rundspitze, Strichstärke ca. 1,5 − 3 mm. Schaft aus 100 % recyceltem Aluminium (Post-Consumer-Recyclingmaterial).

Verwendung:

Zum Beschriften von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff.