Signierkreide-Set 12-teilig, Schreibfarbe: W

Artikel-Nr.: 085030 W
Setpreis 12 Stück (0,72 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
647 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Setpreis 12 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FM120
Länge 110 mm
Schreibfarbe weiß
Produktart Signierkreide

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085030 W
EAN / GTIN 13660447100295
Herstellernummer 44010100
Hersteller/verantwortliche Person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, Frankreich, www.lacoindustries.com

Beschreibung

Ausführung:

Angespitzte, sechseckige Signierkreide. Die Beschriftung ist dauerhaft, lässt sich aber mit herkömmlichen Reinigungsmitteln leicht entfernen. ⌀×Länge: 12×110 mm. 12-teiliges Set im Karton.

Verwendung:

Zum Beschriften verschiedener Materialien wie Metalle (heiß / kalt), Kunststoff, Leder, Papier, Holz, etc. Nicht verwendbar auf extrem glatten Oberflächen wie z. B. Glas.