Schmierpinsel-Set 10-teilig, Breite: 9mm

Artikel-Nr.: 083555 9
Setpreis 10 Stück (0,76 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 109 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Pinsellänge 130 mm
Breite 9 mm
Anwendungsbereich Öle; Fette; Schmiermittel
Verwendung Spezialanwendungen
Produktart Schmierpinsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083555 9
EAN / GTIN 2050000967801
Herstellernummer 113/13
Hersteller/verantwortliche Person Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 MÜNCHEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Reine weiße Naturborsten, Griff aus Alu-Rohr.
Schmierpinsel-Set 10-teilig
Das Schmierpinsel-Set besteht aus 10 hochwertigen Pinseln, die speziell für die Anwendung von Ölen, Fetten und Schmiermitteln entwickelt wurden. Die Pinsel haben reine weiße Naturborsten und einen Griff aus Aluminiumrohr, was für eine lange Lebensdauer und einfache Handhabung sorgt.

Technische Daten:
  • Anwendungsbereich: Öle, Fette, Schmiermittel.
  • Material: Weiße Naturborsten, Aluminiumgriff.

Besonderheiten:
  • Ideal für präzise Schmierarbeiten.
  • Robuste und langlebige Konstruktion.
  • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Spezialanwendungen.

Lieferumfang:

10× Schmierpinsel.

Empfehlung:

Die richtige Pflege von Schmierpinseln ist wichtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Funktionalität zu erhalten. Hier sind einige Tipps zur Pflege:
  1. Reinigung nach Gebrauch: Waschen Sie die Pinsel nach jeder Nutzung gründlich aus. Verwenden Sie dafür warmes Wasser und eine milde Seife, um alle Schmiermittelreste zu entfernen.
  2. Vermeidung von Verformungen: Lassen Sie die Pinsel nicht längere Zeit in Flüssigkeiten stehen, da dies die Borsten verformen kann.
  3. Trocknung: Trocknen Sie die Pinsel am besten mit dem Kopf nach unten, damit keine Rückstände in den Bereich zwischen Borsten und Griff gelangen. Alternativ können Sie sie auf ein Tuch legen, aber vermeiden Sie es, sie mit dem Kopf nach oben zu stellen.
  4. Regelmäßige Pflege: Verwenden Sie spezielle Pinselseifen, um die Borsten geschmeidig zu halten und ihre Aufnahmefähigkeit zu bewahren.
  5. Lagerung: Bewahren Sie die Pinsel an einem trockenen Ort auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Hitze, da dies die Borsten austrocknen kann.
Mit diesen Pflegetipps bleiben Ihre Schmierpinsel länger in gutem Zustand und sind jederzeit einsatzbereit.