Drucksprüher, Typ: 1

Artikel-Nr.: 083517 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
671 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 1 l
maximaler Betriebsdruck 3 bar
Material Dichtung Viton
Material Sprühkopf PA
Werkstoff Sprühdüse Messing
Produktart Sprühflasche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083517 1
EAN / GTIN 4260205361399
Herstellernummer 6020030
Hersteller/verantwortliche Person WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau. Verstellbare Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.

Verwendung:

Beständig für gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.