Schrauben-Ausdreher für Nr. 082880, passend für 6-kant-Schlüsselweite: 2mm

Artikel-Nr.: 082882 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für 6-kant-Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) nein
Schlüsselweite, 6-kant Schraube 2 mm
Produktart Schrauben Ausdreher
geeignet für 6-kant Schraube
Länge 85 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082882 2
EAN / GTIN 4010995038472
Herstellernummer 03847
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com