• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Einsatzkorb xtra TT, Typ: 3

Artikel-Nr.: 082104 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Einsatzkorb 195 mm
Breite Einsatzkorb 110 mm
Höhe Einsatzkorb 35 mm
Fassungsvermögen Einsatzkorb 3 l
maximale Tragkraft 1 kg
Produktart Einsatzkorb

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082104 3
EAN / GTIN 4250004100206
Hersteller/verantwortliche Person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen.

Passend für:

Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082001 Gr. 3.