Suchspiegel, Spiegelabmessung: 23mm

Artikel-Nr.: 081620 23
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spiegelabmessung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 270 mm
Spiegel-⌀ 23 mm
Produktart Spiegel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081620 23
EAN / GTIN 4260131234941
Herstellernummer 470/01
Hersteller/verantwortliche Person Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Beschreibung

Ausführung:

Spiegel mit Metalleinfassung, Schaft verchromt.