NiMH-Akkuzellen-Set, wiederaufladbar, Internationale Baugröße: LR3

Artikel-Nr.: 081570 LR3
Setpreis 2 Stück (5,55 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 084 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Internationale Baugröße Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
chemischer Aufbau Nickel-Metallhydrid
Akkuart Micro, AAA
Internationale Baugröße HR3
Nennspannung 1,2 V
Akkukapazität 1.100 mAh
wiederaufladbar ja
Gewicht pro Stück 16 g
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081570 LR3
EAN / GTIN 4013674352227
Herstellernummer 5035222
Hersteller/verantwortliche Person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Beschreibung

Ausführung:

Akkuzellen mit höchster Kapazität für lange Entladezeiten in umweltfreundlicher NiMH-Technologie; bis zu 1000× wiederaufladbar.