Ausführung:
Für einen Handwerker sind lange Arbeitstage keine Seltenheit. Damit auch das Smartphone so lange durchhält wie sein
Besitzer, gehört eine Powerbank zur Grundausstattung. Die neue iW3R ist eine robuste und zuverlässige Powerbank und bringt als Extra ein Spotlicht mit, das mit 320 Lumen jederzeit Licht ins Dunkel bringt. So ist die iW3R eine sinnvolle Ergänzung für Handwerker, Heimwerker, Bauarbeiter oder einfach jeden, der eine verlässliche Powerbank mit
eingebauter Taschenlampe sucht.
- Powerbank mit 4000 mAh Akku-Kapazität.
- Lampe mit Spotlicht und 320 Lumen Lichtleistung.
- Batterieladestandanzeige.
- Zwei Dimmstufen.
- Abgedeckte Anschlüsse, mit IP54-Rating.
Funktion:
IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.