CEJN® Druckluft-Sicherheitskupplung Eurostandard, Maximaler Betriebsdruck 16 BAR (Luftdruck)

Artikel-Nr.: 080285 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss-Außengewinde (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Stahlkupplung
maximaler Betriebsdruck 16 bar
Anschluss-Außengewinde 1/4 Zoll
Anschluss Eurostandard
Durchflusswert 2.250 l/min
Produktart Kupplung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080285 1/4
EAN / GTIN 7391390044785
Herstellernummer 303202152
Hersteller/verantwortliche Person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Druckluft-Stahlkupplungen weisen viele Vorteile gegenüber Standard-Messing-Kupplungen auf:
  • Einfache Einhandbedienung mit geringer Kuppelkraft.
  • Hohe Durchflussrate in Folge geringster Druckverluste.
  • Langlebigkeit durch oberflächenveredelte und gehärtete Komponenten mit engen Fertigungstoleranzen.
  • Wirtschaftlichkeit − die Amortisationszeit beträgt höchstens 2 Jahre.

Die eSafe Sicherheitskupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983. Es wird zuerst entlüftet und im zweiten Schritt entkuppelt (kein Peitschenhieb). Neue, verbesserte Einhandbedienung.
Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar.

Verwendung:

Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 320 entspricht Eurostandard 7.6 (Nenn-⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.