Sicherheitskupplung mit Außengewinde, Alu, Anschluss-Außengewinde: 1/4Zoll

Artikel-Nr.: 080153 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss-Außengewinde (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschluss-Außengewinde 1/4 Zoll
Produktart Kupplung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080153 1/4
EAN / GTIN 4047322700139
Herstellernummer 204101
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Druckknopf Sicherheitskupplung NW 7,4. Bei Betätigung des Knopfes, wird der anstehende Druck entlassen und die Kupplung kann ohne Peitschenhiebeffekt gelöst werden.

Norm:

Sicherheitsversion entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Passend für:

Nippel Nr. 080233; 080234 und 080235.