2-Ohr-Schlauchklemmen Set 10-teilig, Spannbereich Schlauch Außen-⌀: 17-20mm

Artikel-Nr.: 080054 17-20
Setpreis 10 Stück (0,78 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
884 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich Schlauch Außen-⌀ (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Klemmvorgang Klemmen
für Schlauch Außen-Durchmesser min. 17 mm
für Schlauch Außen-Durchmesser max. 20 mm
Korrosionsschutz ja
Inhalt Set
Produktart Schlauchklemme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080054 17-20
EAN / GTIN 4047322563048
Herstellernummer 143189
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

2-Ohr-Schlauchklemme aus chromglanzverzinktem Stahl.

Hinweis:

Schlauchklemmen-Zangen finden Sie unter Nr. 719985 Gr. 220.