T-Stück innen/innen/innen, Anschluss: 1/4Zoll

Artikel-Nr.: 080035 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 254.34
8 mm
Werkstoff Messing
maximaler Betriebsdruck 60 bar
Anschluss-Innengewinde 1/4 Zoll
Produktart Kupplung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080035 1/4
EAN / GTIN 4047322647168
Herstellernummer 161906
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank