Wartungseinheit 2-teilig montiert, Innengewinde-⌀: 1/4Zoll

Artikel-Nr.: 080015 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Innengewinde-⌀ (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe (H) 190 mm
Gesamtlänge (L) als 2-teilige Wartungseinheit 93 mm
Innengewinde-⌀ 1/4 Zoll
Produktart Wartungseinheit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080015 1/4
EAN / GTIN 4047322229685
Herstellernummer 120976
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Wartungseinheit in Modulbauserie („multifix“- System), bestehend aus Druckminderer, Nebelöler und Filter. Regelbereich 0,5 − 10 bar, Betriebsdruck maximal 16 bar, Betriebstemperatur maximal 60 °C.
Wartungseinheit 2-teilig montiert, mit Druckminderer, Nebelöler und Filter.

Vorteil:

Die Wartungseinheit ist individuell anpassbar, z. B. mit mehreren Druckreglern, ohne Nebelöler (für ölfreie Werkzeuge), etc.

Verwendung:

Für Anlagen im Druckbereich bis 16 bar. Kompatibel mit den Fabrikaten CEJN, RECTUS und JWL.