Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hand-Kernbohrmaschine, Typ: 72710161

Artikel-Nr.: 075130 72710161

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075130 72710161
Herstellernummer 72710161000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Handgeführtes 2-Gang Metall-Kernbohrsystem für bis zu 6× schnelleren Arbeitsfortschritt beim Kernbohren.
  • Stufenlos, elektronisch einstellbare Drehzahl.
  • Werkzeuglose QuickIN PLUS Bohreraufnahme.
  • Einsatz mit geringen Kraftaufwand.
  • Sicheres Arbeiten durch Drehmoment-Rutschkupplung.
  • Bohren mit HM-Lochsäge in Stahl bis 80 mm.
  • Bohren mit HM-Kernbohrer in Stahl / Alu bis 25 / 30 mm.
  • Werkzeuglose QuickIN PLUS Bohreraufnahme.
Kompakte, leichtgewichtige 1-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine mit hoher Funktionalität. Durch schmalen Maschinenaufbau für den Einsatz in beengten Arbeitssituationen geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter ⌀ 3 - 16 mm, Zusatzhandgriff, Zentrierbohrer, Schneidspray und Werkzeugkoffer.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende HM-Kernbohrer finden Sie unter Nr. 075132.
HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, HM-Lochsägen und HM-Lochsägen für Rohre sind auf Anfrage lieferbar.