Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bluetooth® Tracking Modul TICK, Typ: TICK

Artikel-Nr.: 070103 TICK

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070103 TICK
Herstellernummer 4932459347
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee TICK-Bluetooth Tracking Modul in robustem Design und Schutzklasse IP67. Leichtes Anbringen auf unterschiedlichsten Materialien möglich; kann geklebt, geschraubt oder mit Kabelbinder montiert werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Trackingmodul inklusive 1 × 3 V Knopfzelle CR2032.