• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 9/16″ Innen-4kant 3/8″

Artikel-Nr.: 02480034
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Adapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02480034
EAN / GTIN 4018754134786
Herstellernummer 02480034
L-Nummer L60010 3564
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Außen-Spline-Drive-Schrauben
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert

Merkmal:

  • d1: 21 mm
  • d2: 19 mm
  • Höhe mm (h1): 9,2 mm
  • Höhe mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Innenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Gewicht: 55 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 9/16 ″