GARANT Master Steel DEEP eröffnet neue Leistungsklasse beim Tieflochbohren in Stahl
27.07.2020
Die Produktfamilie ‚Garant Master‘ für die Hochleistungszerspanung bekommt erneut Zuwachs. Mit dem GARANT Master Steel DEEP bringt die Hoffmann Group einen neuen Tieflochbohrer der Superlative auf den Markt. Das Werkzeug wurde für extrem prozesssicheres Tieflochbohren bei hohen Schnittparametern konzipiert. Optimiert für die Zerspanung von Stahl zeigt der Tieflochbohrer ohne Co-Pilot-Bohrung auch in rostfreiem Stahl und Guss seine ganze Stärke. Hierbei erzielt er eine bis zu dreifache Standzeit im Vergleich zu aktuellen Marktbegleitern. Somit eignet sich der GARANT Master Steel DEEP vor allem für die Bearbeitung hochwertiger Bauteile, die ein Maximum an Prozesssicherheit erfordert. Der neue Tieflochbohrer ist ab dem 1. August 2020 im eShop www.hoffmann-group.com sowie über den Katalog 2020/2021 der Hoffmann Group bestellbar.
In internen Tests hat der neue GARANT Master Steel DEEP im Vergleich zu seinem Vorgänger sowie zu Produkten der Marktbegleiter erstaunliche Werte erzielt: bis zu 30 Prozent mehr Zeitspanvolumen, bis zu 70 Prozent höhere Prozesssicherheit und drei Mal längere Standzeiten. Diese herausragende Leistungsfähigkeit verdankt das Werkzeug einer besonders ausgeklügelten Konzeption: Gerade Hauptschneiden reduzieren die Schnittkräfte, eine verbesserte Spitzengeometrie sorgt für optimalen Spanbruch und ein spezielles Design von Kühlung und Bohrerführung bringt einzigartige Vorteile: Lediglich im Kopfbereich wurde die Innenkühlung spiralisiert ausgeführt, um am verbleibenden Bohrerkorpus eine ungleiche Drallsteigung der Spannuten mit einem adaptiven Spiralwinkel von 15 bis 30 Grad zu ermöglichen. Dies führt zu einem extrem beschleunigten Abtransport der Späne aus der Bohrung und zu mehr Prozesssicherheit bei höheren Schnittwerten. Eine patentierte Bohrerführung bestehend aus Führungsfase und Führungsringen reduziert Vibrationen und ermöglichen eine Bohrlochqualität höchster Güte. Dank der Führungsringe umspült Kühlmittel gezielt die Bohrerspitze und verhindert ein Überhitzen der Bearbeitungszone. Zusätzlich wird der Spanfluss durch eine Kopfbeschichtung und polierte Spannuten optimiert.
Der GARANT Master Steel DEEP setzt auch hinsichtlich Standzeiten und Werkzeugverschleiß neue Maßstäbe. Seine außerordentliche Stabilität und Langlebigkeit verdankt er einem starken Kern aus sintergefügtem Hartmetallsubstrat (patentiertes Verfahren) sowie einer extrem verschleißfesten und hitzeresistenten TiAlN-basierten Multilayer-Beschichtung. Aufgrund der Kopfbeschichtung kann das Werkzeug bis zu vier Mal in Ursprungsqualität nachgeschliffen werden.
Die Produktfamilie ‚GARANT Master‘ wurde von der Hoffmann Group im Jahr 2015 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Hochleistungszerspanung mit besonders leistungsstarken und prozesssicheren Werkzeugen noch produktiver zu machen.
Die Produktfamilie wird seither konsequent ausgebaut und bietet modernste Hochleistungswerkzeuge für vielseitige Zerspanungsanwendungen.