Gewindedrehen – präzise Gewinde für optimalen Halt
Ohne Gewinde würde die Welt um uns herum auseinanderfallen. Vom Antriebsstrang im Auto über das Heizungssystem im Eigenheim und die Bremse am Fahrrad bis zu Kugelgewindetrieben in Werkzeugmaschinen: Das Gewinde ist allgegenwärtig und bietet verschraubten Bauteilen den notwendigen Halt.
Doch wie werden Gewinde eigentlich hergestellt? In der metallverarbeitenden Industrie kommen hier verschiedene Verfahren zum Einsatz: Neben dem Gewindeschneiden haben sich auch das Gewindedrehen, das Gewindewalzen und das Gewindefräsen bewährt. In diesem Beitrag gehen wir im Detail auf das Gewindedrehen ein: Bei diesem Verfahren wird ein Gewinde erzeugt, indem ein Schneidwerkzeug an ein rotierendes Werkstück herangeführt wird und von diesem spiralförmig Material abträgt.

Das Gewindedrehen ähnelt in seiner Herangehensweise anderen Fertigungsverfahren auf der Drehmaschine: Dabei wird ein Schneidwerkzeug mit einer definierten Form an das rotierende Werkstück herangeführt und erzeugt die charakteristische Spiralform. Wichtig ist, dass alle Parameter genau aufeinander abgestimmt sind. H2 Gewindedrehen
Gewindedrehen in der Praxis – von Werkzeugwahl bis Nachbearbeitung
Das Gewindedrehen gehört sicher zu den anspruchsvolleren Fertigungsverfahren, die auf einer Drehmaschine durchgeführt werden können. Das liegt daran, dass die Qualität der Gewindekontur ganz entscheidend von der richtigen Wahl des Werkzeugs und der Einstellung der Drehparameter wie Neigungswinkel, Schnitttiefe und Vorschub abhängt. Schon kleine Abweichungen können dazu führen, dass das Gewinde nicht mehr normgerecht ist und später im Einsatz verkantet oder nicht den gewünschten Halt bietet. Zudem gelten beim Gewindedrehen sehr hohe Anforderungen, da es sich meist um den letzten Arbeitsschritt der Teilebearbeitung handelt.
Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Gewindedrehen zeigt, wie das perfekte Gewinde an der Drehmaschine gelingt:
Schritt 1: Werkzeug auswählen, einspannen und ausrichten
Das Werkzeug beim Gewindedrehen besteht aus einem Klemmdrehhalter, einer Unterlegplatte und einer Gewindedrehplatte bzw. Wendeschneidplatte. Der Klemmdrehhalter dient der Befestigung des Werkzeugs in der Aufnahme der Drehmaschine. Bei der Auswahl des Klemmdrehhalters ist zum einen darauf zu achten, dass dieser eine passende Schaft- und Plattengröße aufweist. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass es Drehhalter für Links- und für Rechtsgewinde gibt.
In Richtung Futter:
- Rechtsgewinde mit Gewindeplatte rechts und Halter rechts
- Linksgewinde mit Gewindeplatte links und Halter links
In Richtung Drehbankspitze:
- Rechtsgewinde mit Gewindeplatte links und Halter links
- Linksgewinde mit Gewindeplatte rechts und Halter rechts
Die Wahl der Wendeschneidplatte ist davon abhängig, wie das Gewinde später einmal aussehen soll. Das Profil der Schneidplatte entspricht der Form des Gewindes. Eine Wendeschneidplatte mit einem Winkel von 60 Grad eignet sich beispielsweise für das klassische, metrische 60-Grad-Gewinde.
Darüber hinaus gibt es bei Wendeschneidplatten unterschiedliche Profiltypen: Vollprofil, Teilprofil und Semiprofil. Der Unterschied ist unten in der Box erklärt. Nach der Wahl des richtigen Werkzeugs gilt es dann, das Werkzeug präzise im rechten Winkel zum Werkstück auszurichten, um ein möglichst symmetrisches Gewinde zu erzeugen.
Vorsicht beim Einspannen des Werkstücks
Voll-, Teil- oder Semiprofil?
Bei der Auswahl des Profiltyps können Sie sich an dieser Unterscheidung orientieren:
- Drehplatten mit Vollprofil erzeugen ein normgerechtes Gewinde, das exakt dem geforderten Innen- und Außendurchmesser entspricht. Diese Plattentyp erlaubt allerdings keine Variation von Profil und Steigung – für jeden Gewindetyp und Größe ist eine eigene Profilplatte notwendig.
- Drehplatten mit Teilprofil sind in der Praxis etwas flexibler, mit diesem Profil können unterschiedliche Steigungen erzeugt werden. Wichtig ist, dass beispielsweise bei der Herstellung eines Außengewindes der Außendurchmesser nicht mitbearbeitet wird und dadurch auch kein normgerechtes Gewinde entsteht.
- Drehplatten mit Semiprofil sind für Sonderfälle geeignet, etwa für sehr große Steigungen und eine trapezförmige Gewindekontur.
Schritt 2: Zustellverfahren wählen, Unterlegplatte anbringen und Parameter einstellen
Wie einleitend bereits erklärt wurde, gehört das Gewindedrehen durchaus zu den anspruchsvollen Fertigungsverfahren. Das liegt an den vielen verschiedenen Parametern, die einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Daher gilt: Eine sorgfältige und fachgerechte Einstellung von Werkzeug, Werkstück und Prozessparametern ist die halbe Miete.
1. Art der Zustellung
Zunächst ist die Art der Zustellung wichtig. Dabei ist zunächst wichtig zu verstehen, dass beim Gewindedrehen verschiedene Durchgänge notwendig sind, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Zustellung beschreibt, an welcher Position (auf der X-Achse) die Bearbeitung in jedem Durchgang startet. Im einfachsten Fall – der Radialzustellung – erfolgt die Zustellung ohne Versatz, also immer an der gleichen Stelle. Diese Art der Zustellung eignet sich vor allem bei geringen Steigungen (<1,0 mm) und ist beim manuellen Gewindedrehen meist die beste Wahl. Alternativ gibt es noch die Flankenzustellung, die vor allem auf CNC-Drehmaschinen und bei größeren Steigungen eingesetzt wird.