Maschinen-Sägeblatt für Kasto, Ko-Bi3, Länge L / Zähne pro Zoll: 450/10

Artikel-Nr.: 171650 450/10

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    48,96 € / Stück
  • ab 10 Stück
    40,80 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge L / Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zahnung: Normal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 450 mm
Zähne pro Zoll 10
Schneidstoff Ko-Bi3
Zahnung Normal
Breite 38 mm
Stärke 2 mm
Spannloch-⌀ 8,5 mm
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 171650 450/10
EAN / GTIN 4045197347077

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

KOMET Bi-Metall − Zahnspitzen aus HSS-M3 und Blattrücken aus Federstahl. Für hohe Schnittleistung und Vorschübe. Bruchfest für höchste Sicherheit am Arbeitsplatz.

Hinweis:

Speziell für Kasto-Maschinen (Spannlöcher ab 38 mm Blattbreite außermittig versetzt).
Wichtig: Die den Sägeblättern beigefügten Anwendungshinweise unbedingt beachten.
KOMET HSS-Sägeblätter: Weitere Ausführungen wie z.B. VP 7 (7°-Spanwinkel, Varioverzahnung) und P 13 (13°-Spanwinkel − speziell für rostfreie Stähle) auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Sägeblatt für Kasto, Ko-Bi3, Länge L / Zähne pro Zoll: 450/10

Maschinen-Sägeblatt für Kasto, Ko-Bi3, Länge L / Zähne pro Zoll: 450/10

auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
48,96 €
ab 10  St.
40,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
21,72 €
ab 10  St.
18,10 €
Breite 38 mm 32 mm
Länge L 450 mm 450 mm
Schneidstoff Ko-Bi3 HSS
Spannloch-⌀ 8,5 mm 10,5 mm
Stärke 2 mm 2 mm
Zahnung Normal Normal
Produktart Maschinensägeblatt Maschinensägeblatt
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb