{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 700 mm | |
Zähne pro Zoll | 4 | |
Schneidstoff | Bi-Metall | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171250 700/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114718 | |
Herstellernummer | 3809-700-50-2.50-4-KA |