Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gewindeschneidzeug-Satz mit Gewindebohrer-Sätzen 3-teilig M5-20

Artikel-Nr.: 145110 M5-20
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
für metrische Gewinde M5 − M20
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145110 M5-20

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Exzenterverschlüssen. Jedes Werkzeug ist transportsicher in einer eigenen Halterung untergebracht und sofort griffbereit. Die Gewindebohrer stellen sich beim Öffnen des Deckels automatisch auf. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

je 1 Gewindebohrer-Satz 3-teilig Nr. 130150: Gr. M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
je 1 Schneideisen Nr. 140300: Gr. M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148400: Gr. 1.1/2; 3
je 1 Schneideisenhalter Nr. 149300: Gr. 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W
1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60