Fräsplatte 60°, HB7720, Steigung: 3,5mm

Artikel-Nr.: 217510 3,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    62,40 € / Stück
  • ab 5 Stück
    52,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 3,5 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Plattengeometrie Vollprofil
Anwendung Innen
Außen-⌀ D 23 mm
Tiefe t 2,023 mm
Plattenstärke E 4 mm
für Gewinde ≥ M33×3,5
Typ 01
Anzahl Schneiden Z 3
Anzahl Spannuten 3
Schneidrichtung rechts und links
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217510 3,5
EAN / GTIN 4045197217608
Herstellernummer 217510 3,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

55°-Platten auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb