Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E G1/2

Artikel-Nr.: 139472 G1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 2189
  • Toleranzklasse: ISO 228 X

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße G1/2
Beschichtung TiAlN
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 2189
Toleranzklasse ISO 228 X
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,814 mm
Gänge pro Zoll 14
Gewinde-⌀ 20,96 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Schaft-Vierkant □ 12 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 20,05 mm
Anzahl Spannuten 7
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 7
Gewindetiefe 62,88 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139472 G1/2
EAN / GTIN 4045197447111

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
23
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Mit Schmiernuten, optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Leistungsstarke TiAlN- und Gleitstoffbeschichtung für entsprechend gute Standzeiten.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb