Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 25/22mm

Artikel-Nr.: 272001 25/22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 22 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 36 mm
Gesamtlänge L 155 mm
Spannschraube für Gewindeplatte 279810 3
Unterlegplatte 1,5° 272606 1,5
Klemmschraube für Unterlegplatte 279824 2
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272001 25/22
EAN / GTIN 4045197430502
Herstellernummer 272001 25/22

Beschreibung

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb