Bohrstange mit festem Neigungswinkel 1,5° 100/16 mm

Artikel-Nr.: 272111 100/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ DS 16 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 20 mm
Mittenversatz L3 11,3 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschraube 279810 5
Neigungswinkel 1,5 Grad
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272111 100/16
EAN / GTIN 4045197584182

Beschreibung

Ausführung:

Mit festem Neigungswinkel.
Mit Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb