Bohrstange, links, Auskraglänge / Plattengröße L: 60/16mm

Artikel-Nr.: 272172 60/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ DS 32 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 29 mm
Mittenversatz L3 16,3 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Halsbreite L4 25 mm
Wendeplattenschraube 279810 2
Unterlegplatte 1,5° 272630 1,5
Unterlegplattenschraube 279824 1
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272172 60/16
EAN / GTIN 4045197430731
Herstellernummer 272172 60/16

Beschreibung

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb