• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ET11/8H4R10CF-8T08H IC908 Auswechselbare, torische Vollhartmetall-Fräsköpfe mit 20°/30° Spiralwinkel, ungleicher Teilung und zentraler Kühlmittelbohrung für Vibration mindernde Schlicht Operationen.

Artikel-Nr.: 5623449
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Einschraubfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5623449
EAN / GTIN 7291075357639
Herstellernummer 5623449
L-Nummer L24060 194

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 11 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 24.45 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 11 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Drallwinkel (FHA) 25 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 16.5 mm
  • fz (max) 0.1 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 24.45 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 82 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen