GARANT Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/6 mm

Artikel-Nr.: 213890 100/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 100 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximaler Außen-⌀ Dmax 113 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
passende Wendeschneidplatte SE.. 1203..
Klemmschraube für Wendeplatte 219862 (25IP; 6 Nm)
Unterlegplatte 219860
Spannschraube für Unterlegplatte 219861 (TX8)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213890 100/6
EAN / GTIN 4045197666550

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser 45° mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf. Präzisions-Wendeplatten-Bettung durch spezielle Hartmetall-Unterlegplatten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb