{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 16 mm | |
Gesamtlänge Lges | 45 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 110 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,68 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 53,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZD.. 16M5 | |
Wendeplattenschraube | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 220803 63/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058309 | |
Herstellernummer | 5673528 |