{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schafthöhe h | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Absatzlänge b | 20 mm | |
Schaftbreite b3 | 43 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Spannpratze | 279991 | |
Klemmschraube | 279990 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 273647 32/20 | |
EAN / GTIN | 4045197925770 |