ECO Rändelfräswerkzeug universal 20 mm

Artikel-Nr.: 290242 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links und rechts
für Rändelprofil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
für Rändel-⌀ d1 25 mm
für Rändelbreite b 6 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
Arbeitsbereich 10 mm - 250 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube 299920 9
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290242 20
EAN / GTIN 4030741949432
Herstellernummer 31000013

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar. Einstellung des Fertigungs-⌀ mithilfe einer Skala.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör