KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNGA 120404, Keramik (0°), Anwendungsbereich GG

Artikel-Nr.: 255803 GG
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich GG
ISO-Code Wendeschneidplatte CNGA 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PT600M
Schneidstoff Keramik
Schnittbedingung kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
Verfasung T02025
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 550 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255803 GG
EAN / GTIN 4960664545520
Herstellernummer TCV01002

Anwendertabelle

GG(G)
K
550
kontinuierlich
 
trocken
 
Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
GG(G)
K

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Keramik-Wendeplatten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb