HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT020

Artikel-Nr.: 260968 HBT020
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TCMT 16T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBT020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PF
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 330 m/min
Beschichtung TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260968 HBT020
EAN / GTIN 4062406257491

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb