{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMA 120408 | |
Sorte | CBN725 | |
Schneidstoff | CBN | |
Schneidkantenausführung | T | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 140 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255516 T |