• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCGW 060204-M2 IB10HC Rhombische, positive 80°-Wendeschneidplatte mit CBN-Doppelbestückung für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl und Sintermetallen

Artikel-Nr.: 6864287
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6864287
EAN / GTIN 7291075283495
Herstellernummer 6864287
L-Nummer L24270 43

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.3 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

Merkmal:

  • Spanformer M
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter