• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT VLIES Band 13x305 A SEHR-FEIN PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34361695
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vlies-Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34361695
EAN / GTIN 8024406049410
Herstellernummer 34361695
L-Nummer L50140 2809

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den Bändern des TYROLIT SCM Programms geht TYROLIT einen weiteren Schritt in Richtung Wirtschaftlichkeit. Die Bearbeitungszeit des Werkstücks kann dadurch wesentlich verringert werden. Eine Ersparnis von 1 bis 3 Arbeitsschritten ist somit das Hauptargument.
Durch die schnelle und hohe Abtragsleistung können Anwendungen wie das Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarbe, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten realisiert werden. Des Weiteren weist das TYROLIT SCM Programm in puncto Standzeit die besten Ergebnisse auf.

Vorteil:

Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit dank höchster Abtragsleistung bei niedriger Bearbeitungszeit des Werkstücks
Robuster Aufbau der Bänder gewährleistet höchste Standzeit

Verwendung:

Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt

Passend für:

Für das Reduzieren von Rautiefen, das Glätten von Oberflächen sowie das Reinigen und Abtragen von Schweißnähten mit tragbaren Bandschleifern

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb