Beschreibung:
Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126 - D54. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.
Merkmal:
- Form: 11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
- Korngröße: 76
- Vs /max: 50 m/s
- Spezifikation : 3 - 10
- Abmessung (D x T x H): 100 x 35 x 20 mm
- Durchmesser: 100 mm
- Stärke: 35 mm
- Bohrung: 20 mm
- Werkstoffeignung: Hartmetall
Vorteil:
- Für Nassschliff
- Hohe Standzeiten
- Kühler Schliff
Verwendung:
- Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser
Werkstoff:
hochlegierter Stahl gehärtet
HSS