{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M12 | |
Aufnahme | ⌀ d = 32 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Bohrungs-⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Nutzlänge L1 | 23 mm | |
L2 | 54 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301334 M12X54 | |
Herstellernummer | 301334 M12X54 |