{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M12 | |
Aufnahme | ⌀ d = 25 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Bohrungs-⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Gesamtlänge L | 240 mm | |
Nutzlänge L1 | 87,5 mm | |
L2 | 77 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301332 M12X77 |