Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Vollhartmetall Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser M8X168

Artikel-Nr.: 301345 M8X168
  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8×168
Aufnahme ⌀ d = 16 mm
Schaft-⌀ d 16 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Bohrungs-⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Nutzlänge L1 120 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301345 M8X168

Beschreibung

Ausführung:

  • Schwingungsdämpfende Eigenschaft.
  • Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.