{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M16×40 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Mutter-Außen-⌀ D | 16 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
L1 | 20 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 301377 M16X40 | |
EAN / GTIN | 4045197644893 | |
Herstellernummer | 301377 M16X40 |