Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft L = 210 mm

Artikel-Nr.: 302415
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Schwingung: gedämpft

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) bis maximal 80 bar. Inklusive Längeneinstellschraube. Ein in der Verlängerung gelagerter HM-Kern dämpft auftretende Schwingungen und reduziert somit Vibrationen.
Maximal zulässige Drehzahl 8.000 min-1.

Vorteil:

  • Vibrationen im Spannsystem vermeiden.
  • Bessere Werkstück-Oberflächen.
  • Verbesserung der Werkzeug-Standzeiten.